Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab LWL Duplex Jumper LC/ST 50/125µ, 1m, OM3, LSZH, aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab LWL Duplex Jumper LC/ST 50/125µ, 1m, OM3, LSZH, aqua
M-Cab LWL Duplex Jumper LC/ST 50/125µ, 1m, OM3, LSZH, aqua
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14727194
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7003313
EAN/GTIN:
     4260134934442
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Mehrfarbig, Türkis
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM3
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Zertifizierung
R-326-CORE, IEC 60793-2, IEC 61754-20, IEC 61754-2, TIA/EIA-568 B, Bellcore GR-409-CORE & OFNR-UL/CSA FT-4, IEC60754-2, IEC60332-1, IEC61034
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.