Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DDR3 4GB Speichermodul 1 x 4 GB 1333 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend DDR3 4GB Speichermodul 1 x 4 GB 1333 MHz ECC
Transcend DDR3 4GB Speichermodul 1 x 4 GB 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14744244
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MSK72V3N
EAN/GTIN:
     760557817819
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
ECC
Ja
CAS Latenz
9
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.5 V
Modulkonfiguration
256M x 8
Bleiüberzug
Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.