Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent 3BN67333AA Handy-Schutzhülle Beuteltasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent 3BN67333AA Handy-Schutzhülle Beuteltasche Schwarz
Alcatel-Lucent 3BN67333AA Handy-Schutzhülle Beuteltasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14755065
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3BN67333AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauchtasche
Hüfttasche
Gürtelclip
Gürtelholster
Die Alcatel‑Lucent 8232 DECT-Telefone bieten eine benutzerfreundliche, zuverlässige und kostengünstige Sprachkommunikationslösung für die Mobilitätsanforderungen der sich ständig weiterentwickelnden Geschäftsumgebungen. Das 8232 DECT-Telefon ist eine bequeme und praktische Lösung für grundlegende persönliche Mobilitätsanforderungen in Geschäftsumgebungen. Es ermöglicht eine einfache und effiziente Sprachkommunikation und bietet eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit sowie Kompatibilität mit dem bestehenden Angebot an Alcatel‑Lucent-DECT-Basisstationen. Darüber hinaus stellt das 8232 DECT-Telefon sämtliche Mehrwertsprachdienste der Alcatel‑Lucent OmniPCX™ Communication Server (z. B. Namenwahl und Multiline-Management) zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Etui-Typ
Beuteltasche
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
8232 DECT
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.