Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65318 Drahtverbinder Sub-D 25 Schwarz, Grün, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65318 Drahtverbinder Sub-D 25 Schwarz, Grün, Silber
DeLOCK 65318 Drahtverbinder Sub-D 25 Schwarz, Grün, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14779611
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65318
EAN/GTIN:
     4043619653188
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Über diesen Sub-D zu Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen, z.B. für Service-, Mess - und Prüfzwecke geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.04 mm
Tiefe
54.2 mm
Höhe
16.05 mm
Merkmale
Stecker
Sub-D 25
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Stiftleiste, stiftleiste
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.