Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer EN-629564


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Energizer EN-629564
Energizer EN-629564
Artikel-Nr.:
     1375-190023300
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     629564
EAN/GTIN:
     7638900295641
Suchbegriffe:
Batterie MN21
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Energizer alkaline battery, model A23, 12 Volt. 2 Batteries in blister pack. Equivalent models: 23A, AG23, E23, E23A, GP23A, K23A, L1028, LRV08, MN21, P23GA, R23A, V23A, V23GA, VR22.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Form
Zylinder
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
A23
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85068080
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
2
pro 2er Pack
€ 7,95*
ab € 0,615*
€ 0,99*
1 Tag
234
2
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 0,665*
€ 1,055*
1 Tag
36
1
pro 2er Pack
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 2,05*
1 Tag
596
2
pro 2er Pack
€ 5,90*
ab € 0,505*
€ 2,145*
1 Tag
36
1
pro 2er Pack
€ 5,49*
ab € 1,47*
€ 2,23*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 2er Pack
€ 0,99*
€ 1,1781
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 0,965*
€ 1,14835
pro 2er Pack
ab 50 2er Pack
€ 0,845*
€ 1,00555
pro 2er Pack
ab 100 2er Pack
€ 0,795*
€ 0,94605
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 0,665*
€ 0,79135
pro 2er Pack
ab 1000 2er Pack
€ 0,655*
€ 0,77945
pro 2er Pack
ab 2500000 2er Pack
€ 0,615*
€ 0,73185
pro 2er Pack
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 2er Pack
Mindestbestellmenge: 2 2er Pack ( entspricht € 1,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
608305
ab € 0,3678*
Zubehör
Energizer
637463
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.