Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 39202 Stromkabel Schwarz 3,5 m C14-Koppler C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 39202 Stromkabel Schwarz 3,5 m C14-Koppler C13-Koppler
Goobay 39202 Stromkabel Schwarz 3,5 m C14-Koppler C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14848722
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     39202
EAN/GTIN:
     4040849392023
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
kaltgeräteverlängerung 3,5m
  • Kabellänge: 350cm.
    - Stecker Typ A: C14.
    - Stecker Typ B: C13.
    - Kabelspezifikation: H05VV-F3G 1mm².
    - Farbe: schwarz.
    - Netzschalter: nein.
    - Nennspannung: 250V.
    - Nennstrom: 10A.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3.5 m
Anschluss 1
C14-Koppler
Anschluss 2
C13-Koppler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.