Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p CC 43/5 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p CC 43/5 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat5e
e+p CC 43/5 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat5e
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14851766
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     CC 43/5
EAN/GTIN:
     4005298043100
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
„gekreuzte Verbindung“
, folien- und geflechtgeschirmtes
- Kabel (S-FTP), mit paarig verseilten Adern,
- vergossenen Hauben mit Knickschutz, Farbe: schwarz
RJ45-Stecker + RJ45-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.