Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Photoleitereinheit Black 50K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Photoleitereinheit Black 50K
Epson Photoleitereinheit Black 50K
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14859545
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051227
EAN/GTIN:
     4052714698574
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
1.38 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Photoconductor
Gerätekompatibilität
Tintenstrahldrucker
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce AL-C500DXN - WorkForce AL-C500DTN - WorkForce AL-C500DN - WorkForce AL-C500DHN</li></ul>
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.