Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker eLoop B12-3 Ventilator 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noiseblocker eLoop B12-3 Ventilator 12 cm Weiß
Noiseblocker eLoop B12-3 Ventilator 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14862842
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     ITR-B12-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Der weltweit erste High Tech Kompaktlüfter mit patentiertem bionischem Bionic Loop Rotor kommt aus Deutschland. Entwickelt mit Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums und dem Bioniker Dr. Rudolf Bannasch stellen wir mit der NB-eLoop Serie den derzeit wohl fortschrittlichsten Lüfter der Welt vor. Die NB-eLoop Serie setzt in nahezu jeder Kategorie neue Bestmarken und überzeugt durch perfekte Verarbeitungsqualität. Neuentwickelte Lager und Antrieb sowie das bewährte NB-Kabelmanagement und ein 12-teiliges Montageset zur schwingungsfreien Montage runden das einzigartige Gesamtsetup ab. Bionisches Rotorblatt (Neu) Die neuartige Bauform beseitigt die Randwirbel die zwischen Saug- und Druckseite der Flügelspitzen ausgebildet werden. Die Randwirbel werden hierbei in kleinere Randwirbel zerlegt und gleichmäßig verteilt. Die an den Blatthinterkanten entstehenden Randwirbel werden durch Vorticity Guides auf ein Minimum reduziert. Das Ergebnis ist eine signifikante Verbesserung der Gleitzahl was zu einer Reduzierung der aerodynamisch bedingten Strömungsgeräusche führt und die Energieeffizienz verbessert. Staubabweisende superglatte Oberfläche, Material Original Bayer Makrolon®. Bionisches Lüfterchassis (Neu) - Aerodynamisch optimiertes Abströmfeld - 4 Resonanz/ Interferenz Absorber (Deepsound Design) - Vergrößertes Einströmfeld durch Diagonalbauweise - Superlineare Leistungsabgabe über das gesamte Drehzahlspektrum, Volumenstromoptimiert - Glasfaserverstärktes Materialmassierter Rahmen aus PBT UL94V0 30%GF NB-EKA 2 Drive (Neu) - Autorestart-Funktion für sicheren Anlauf. - integrierter Blockier- und Überlastungsschutz. - skalierbare NB-WideRange Elektronik - niedrige Startspannung - Tachosignalleitung - AntiDust Technologie (vollständig staubgeschützer Motor) NB-NanoSLI 2 Magnetschwebelager (Neu) - Lageinvariante Schmierung und Geräuschreduktion vertikaler und horizontaler Betrieb ohne Anstieg der Lautstärke - AntiDust Technologie (vollständig staubgeschütztes Lager) - Spezialschmierung mit NanoTechnologie für hohe Langlebigkeit und niedriges Betriebsgeräusch NB-Kabelmanagement - Steckbare ummantelte Anschlusskabel, je 1x 20cm + 50cm Schwingungsfreie Montage - Das mitgelieferte 12-teilige Montageset ermöglicht eine schwingungsfreie Montage, welche die Betriebslautstärke im eingebauten Zustand senkt.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Leistungen
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1900 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
26.5 dB
Luftstrom
121.2 m³/h
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.