| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-14873525 Herst.-Nr.: DUR037199 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Typ | Indoor Batterieladegerät | Merkmale | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA, AAA | Energie | Akkuladezeit | 4 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, duracell aaa akku ni-mh, aa akku ladegerät, duracell ladegerät aa |
| | |
| |