Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 4GB 2Rx8 DDR3 1600MHz SO-DIMM CL11 Speichermodul 1 x 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 4GB 2Rx8 DDR3 1600MHz SO-DIMM CL11 Speichermodul 1 x 4 GB
Transcend 4GB 2Rx8 DDR3 1600MHz SO-DIMM CL11 Speichermodul 1 x 4 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14914078
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GAP1600S
EAN/GTIN:
     760557823230
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Die speziell für Notebooks konzipierten Transcend Speichermodule werden ausschließlich mit hochwertigen DRAM-Chips namenhafter Hersteller ausgestattet, die strengen Leistungs- und Stabilitätstests unter extremen Bedingungen standgehalten haben. Diese kompakten Module bieten eine unschlagbare Beständigkeit und eine erstklassige Kompatibilität, die Produkte anderer Hersteller weit übertreffen. Transcend Speichermodule eignen sich für nahezu jedes Notebook und sind das Herzstück vieler hochwertiger, zuverlässiger Computersysteme. Um eine ultimative Cross-Plattform-Kompatibilität zu erreichen, müssen alle zu verarbeitenden Teile vor der Produktion strenge Eignungstest an den gängigsten Notebooks durchlaufen und jedes Modul wird mit verschiedenen Betriebssystemen, Systemkonfigurationen und beliebten Softwareprogrammen getestet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
CAS Latenz
11
Speicherrangfolge
2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.