Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p AB 210 G Koaxialkabel 10 m Koaxial Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p AB 210 G Koaxialkabel 10 m Koaxial Weiß
e+p AB 210 G Koaxialkabel 10 m Koaxial Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14926274
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     AB 210 G
EAN/GTIN:
     4005298014377
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Absorber-Anschlusskabel, Schirmungsmaß: > 95dB
- mit vergoldeten Kontakten, hochwertiges Absorber-Antennenanschlusskabel für Fernsehen und Rundfunk, speziell für Breitband-Kabel-Anlagen, mit Ferritkernringen an beiden Enden, 75Ω, DIN 45 325, digitaltauglich, Kabel doppelt abgeschirmt.
- Koax-Stecker + Koax-Kupplung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
Koaxial
Anschluss 2
Koaxial
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.