| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-14926277 Herst.-Nr.: AB 310 G EAN/GTIN: 4005298014421 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Absorber-Anschlusskabel, Schirmungsmaß: > 95dB - mit vergoldeten Kontakten, hochwertiges Absorber-Antennenanschlusskabel für Fernsehen und Rundfunk, speziell für Breitband-Kabel-Anlagen, mit Ferritkernringen an beiden Enden, 75Ω, DIN 45 325, digitaltauglich, Kabel doppelt abgeschirmt. - Koax-Stecker + Koax-Kupplung Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | Koaxial | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Koaxial | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Magnetisch abgeschirmt | Ja | ![](/p.gif) | Impedanz | 75 Ohm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |