Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p FA 205 G Koaxialkabel 5 m F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p FA 205 G Koaxialkabel 5 m F Weiß
e+p FA 205 G Koaxialkabel 5 m F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14978947
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     FA 205 G
EAN/GTIN:
     4005298061876
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Absorber-Anschlusskabel, Schirmungsmaß: > 95dB
- mit vergoldeten Kontakten, hochwertiges F-Absorberkabel mit Ferritkernringen an beiden Enden, digitaltauglich, Kabel dreifach abgeschirmt.
- F-Stecker schraubbar + F-Stecker schraubbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.