Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p FA 210 G Koaxialkabel 10 m F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p FA 210 G Koaxialkabel 10 m F Weiß
e+p FA 210 G Koaxialkabel 10 m F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14978948
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     FA 210 G
EAN/GTIN:
     4005298061890
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
Absorber-Anschlusskabel, Schirmungsmaß: > 95dB
- mit vergoldeten Kontakten, hochwertiges F-Absorberkabel mit Ferritkernringen an beiden Enden, digitaltauglich, Kabel dreifach abgeschirmt.
- F-Stecker schraubbar + F-Stecker schraubbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel 10m, f-stecker kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.