Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecxus CR2025 P 6-BL Panasonic Einwegbatterie Lithium


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tecxus CR2025 P 6-BL Panasonic Einwegbatterie Lithium
Tecxus CR2025 P 6-BL Panasonic Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     2LRDH-136562
Hersteller:
     Tecxus
Herst.-Nr.:
     23836
EAN/GTIN:
     5410853043829
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Knopfzelle Lithium Panasonic 6 Stück, Blisterkarte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Abmessungen (BxTxH)
20 x 20 x 2.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2025
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
140 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.5 mm
Durchmesser
20 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
772
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,50*
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,75*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 3,04*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,13*
€ 3,38*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,36*
€ 3,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
PR-675/6LB
ab € 1,78*
Ähnlich
Panasonic
ab € 3,09*
Ähnlich
Panasonic
48832
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.