Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CR1632 V 1-BL (6632) Varta Einwegbatterie Lithium


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Goobay CR1632 V 1-BL (6632) Varta Einwegbatterie Lithium
Goobay CR1632 V 1-BL (6632) Varta Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15001642
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     42963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzelle Lithium - Varta Ersetzt folgende Zellen: CR 1632, DL 1632
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Abmessungen (BxTxH)
16 x 16 x 3.2 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR1632
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
140 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.2 mm
Durchmesser
16 mm
Gewicht
1.8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,85*
€ 46,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,76*
€ 44,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,50*
€ 41,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,63*
€ 40,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,52*
€ 38,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,98*
€ 32,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.