Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V357 Einwegbatterie SR44 Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta V357 Einwegbatterie SR44 Siler-Oxid (S)
Varta V357 Einwegbatterie SR44 Siler-Oxid (S)
Varta V357 Einwegbatterie SR44 Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     1682-190002800
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
  • Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armband-uhren. - Hohe Qualität und Zuverlässigkeit. - In der bewährten, werkstattgerechten Napfblister-verpackung. W = High-Drain diese Batterie verfügt über hohe Entladeströme. Speziell für digitale Armbanduhren. - Das W-Sortiment eignet sich perfekt für Armbanduhren mit zusätzlichen. - Funktionen oder Eigenschaften. - Technologie: Silberoxid. - Spannung: 1.55V. - Kapazität: 155mAh. - Durchmesser: 11.6mm. - Höhe: 5.4mm. - Gewicht: 2.33g.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR44
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
155 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.4 mm
Durchmesser
11.6 mm
Gewicht
2.33 g
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
620
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 0,99*
14 Tage
2239
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,00*
1 Tag
842
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,77*
€ 1,02*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,77*
€ 1,02*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,842*
€ 1,042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394013858
ab € 1,02*
Ähnlich
Energizer
E300784002
ab € 1,10*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.