Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta SR516 SW/SR62 SW/V317 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta SR516 SW/SR62 SW/V317 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta SR516 SW/SR62 SW/V317 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     296-V317
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48030
EAN/GTIN:
     4008496272785
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzelle Silberoxid - Uhrenbatterien
1 Stück Blister - Varta (V317/SR62)

- Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armband-uhren.
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit
- In der bewährten, werkstattgerechten Napfblister-verpackung

SW (Low Drain)
diese Batterie verfügt über niedrige Entladeströme Speziell für analoge Armbanduhren
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Abmessungen (BxTxH)
5.8 x 5.8 x 1.6 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
8 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1.6 mm
Durchmesser
5.8 mm
Gewicht
0.18 g
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
1300
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 4,53*
6 Tage
21
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,84*
€ 11,56*
4 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,87*
€ 17,12*
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XENO Energy
23500
€ 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.