Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-P12 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NF-P12 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator
Noctua NF-P12 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator
Noctua NF-P12 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator
Noctua NF-P12 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator
Noctua NF-P12 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator
Noctua NF-P12 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1511863
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-P12
EAN/GTIN:
     9010018100334
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
pc gehäuselüfter 12v 3pin
gehäuselüfter
Der NF-P12 wurde speziell für Anwendungen wie CPU-Kühler konzipiert, die höchsten Airflow und statischen Druck verlangen. Dank psychoakustischer Optimierungen wie der Vortex-Control Notches, dem neuen SCD-Antriebssystem sowie Noctuas bewährtem SSO-Bearing verfügt der NF-P12 über eine hervorragende Laufruhe und Langzeitstabilität.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 120 x 25 mm
Energiebedarf
12V
Drehgeschwindigkeit
1300 RPM
Produktlebensdauer
150000 h
Luftstrom
92,3 m³/h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19.8 dB
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 12v, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.