Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Grey, 15m Netzwerkkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Grey, 15m Netzwerkkabel Grau
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Grey, 15m Netzwerkkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1525425
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     21.05.8150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
* Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle.
* Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1.
* Impedanz: 100 Ohm.
* Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt.
* Gesamtabschirmung: Folie + Geflechtschirm.
* Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
8x AWG 26 100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
15 m
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dätwyler
21.05.8004
ab € 2,98*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8104
ab € 14,13*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8154
ab € 20,39*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8014
ab € 3,49*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8204
ab € 26,08*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8024
ab € 4,58*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8034
ab € 5,78*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8054
ab € 8,17*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8074
ab € 10,76*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8003
ab € 3,10*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8103
ab € 14,13*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8153
ab € 20,13*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8013
ab € 3,37*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8203
ab € 26,08*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8023
ab € 4,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.