Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Green, 20m Netzwerkkabel Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-1525541
Hersteller:
Draka
Herst.-Nr.:
21.05.5203
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
* Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit HiRose RJ-45 Stecker und Knickschutztülle.
* Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1.
* Kabeltyp S/FTP (Folie + Geflechtschirm).
* Impedanz: 100 Ohm.
* Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt.
* Gesamtabschirmung: Folie + Geflechtschirm.
* Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
8x AWG 26 100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
20 m
Produktfarbe
Grün
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel grün 20m sf/utp
,
patch kabel
,
patch-kabel sf-utp
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Blue, 0.5m Netzwerkkabel Blau 0,5 m
Draka
21.05.5004
ab € 2,94*
Zubehör
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Blue, 10m Netzwerkkabel Blau
Draka
21.05.5104
ab € 12,72*
Zubehör
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Blue, 15m Netzwerkkabel Blau
Draka
21.05.5154
ab € 17,83*
Zubehör
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Blue, 1m Netzwerkkabel Blau
Draka
21.05.5014
ab € 3,35*
Zubehör
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Blue, 20m Netzwerkkabel Blau
Draka
21.05.5204
ab € 23,01*
Zubehör
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Blue, 2m Netzwerkkabel Blau
Draka
21.05.5024
ab € 4,37*
Zubehör
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Blue, 3m Netzwerkkabel Blau
Draka
21.05.5034
ab € 5,51*
Zubehör
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Blue, 5m Netzwerkkabel Blau
Draka
21.05.5054
ab € 7,56*
Zubehör
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Green, 0.5m Netzwerkkabel Grün 0,5 m
Draka
21.05.5003
ab € 2,94*
Zubehör
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Green, 10m Netzwerkkabel Grün
Draka
21.05.5103
ab € 12,65*
Zubehör
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Green, 15m Netzwerkkabel Grün
Draka
21.05.5153
ab € 17,84*
Zubehör
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Green, 1m Netzwerkkabel Grün
Draka
21.05.5013
ab € 3,33*
Zubehör
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Green, 2m Netzwerkkabel Grün
Draka
21.05.5023
ab € 4,37*
Zubehör
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Green, 3m Netzwerkkabel Grün
Draka
21.05.5033
ab € 5,51*
Zubehör
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Green, 5m Netzwerkkabel Grün
Draka
21.05.5053
ab € 7,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen