Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Green, 1m Netzwerkkabel Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-1525600
Hersteller:
Draka
Herst.-Nr.:
21.05.2013
EAN/GTIN:
7611990751464
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
* Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Spezialabschirmung für Anwendungen bis 250 MHz.
* Konfektioniert mit geschirmten HiRose TM21 RJ-45 Stecker und Knickschutztülle.
* Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1.
* Impedanz: 100 Ohm.
* Innenleiter: 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze verzinnt.
* Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
8x AWG 27 100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Grün
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
patch-kabel cat6 1m grün s/ftp
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,87*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Blue, 0.5 m Netzwerkkabel Blau 0,5 m
Draka
21.05.2004
ab € 3,42*
Zubehör
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Blue, 10m Netzwerkkabel Blau
Draka
21.05.2104
ab € 14,51*
Zubehör
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Blue, 15m Netzwerkkabel Blau
Draka
21.05.2154
ab € 20,47*
Zubehör
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Blue, 1m Netzwerkkabel Blau
Draka
21.05.2014
ab € 3,87*
Zubehör
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Blue, 20m Netzwerkkabel Blau
Draka
21.05.2204
ab € 26,46*
Zubehör
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Blue, 2m Netzwerkkabel Blau
Draka
21.05.2024
ab € 5,03*
Zubehör
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Blue, 3m Netzwerkkabel Blau
Draka
21.05.2034
ab € 6,35*
Zubehör
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Blue, 5m Netzwerkkabel Blau
Draka
21.05.2054
ab € 8,60*
Zubehör
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Green, 0.5 m Netzwerkkabel Grün 0,5 m
Draka
21.05.2003
ab € 3,42*
Zubehör
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Green, 10m Netzwerkkabel Grün
Draka
21.05.2103
ab € 14,52*
Zubehör
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Green, 15m Netzwerkkabel Grün
Draka
21.05.2153
ab € 20,49*
Zubehör
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Green, 20m Netzwerkkabel Grün
Draka
21.05.2203
ab € 26,27*
Zubehör
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Green, 2m Netzwerkkabel Grün
Draka
21.05.2023
ab € 5,04*
Zubehör
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Green, 3m Netzwerkkabel Grün
Draka
21.05.2033
ab € 6,32*
Zubehör
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Green, 5m Netzwerkkabel Grün
Draka
21.05.2053
ab € 8,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen