| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-1526908 Herst.-Nr.: 11.04.1906 EAN/GTIN: 7611990170906 |
| |
|
| | |
| Beschreibung
- 4adriges Flach-Telefonkabel mit 6pol-4Kontakt-RJ12 Stecker; 1:1 verbunden Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Stecker | RJ12 | Technische Details | Länge (mm) | 6 mm | | Verbindungstyp | RJ-12 (6P4C) | | Linker Steckverbinder Geschlechtertyp | Männlich (Stecker) | | Rechter Steckverbinder Geschlechtertyp | Männlich (Stecker) | | Technische Eigenschaften | 1:1 verbunden | Merkmale | Kabellänge | 6 m | | Anschluss 1 | RJ12 | | Anschluss 2 | RJ12 | | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, ISDN-Kabel, Modularkabel RJ-11, Modular Verlängerung RJ-12, Modularkabel RJ-12, RJ-12 Modular Verlängerung, RJ-12 Modularkabel, RJ12 Telefonverlängerung, RJ12 Verlängerung, Telefon-Verlängerungskabel, Telefonverlängerungskabel, Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, alarmkabel |
| | |
| |