Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerpen D1-20 SF/U gekreuzt 3,0m rot Netzwerkkabel 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerpen D1-20 SF/U gekreuzt 3,0m rot Netzwerkkabel 3 m
Kerpen D1-20 SF/U gekreuzt 3,0m rot Netzwerkkabel 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1527759
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     21.08.9131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossover-kabel 3,0m
crossover kabel
KERPEN D1-20 SF/U konf. gekreuzt, rot 3,0 m
Nachfolger des Patchkabels Megaline 526SC PVC
Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel (MegaLine 526flex) mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle
Aufbau: Kabeltyp S/UTP (Screened/Unshielded Twisted Pair) Impedanz 100 Ohm
Innenleiter 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt
Aussen- Æ 5,3 mm Richtwert
Farbcode: gr/or, sw/rt, gn/ge, bl/br
Gesamtabschirmung Alu-kaschierte Polyesterfolie und Cu-Geflechtschirm verzinnt
Aussendurchmesser: 5,7 mm Richtwert.
Adern: Litze AWG 26/7
Kontaktbelegung: 8 Adern, gekreuzte Ausführung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Produktfarbe
Rot
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.