Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 5e SF/UTP Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 5e SF/UTP Patchkabel
Digitus CAT 5e SF/UTP Patchkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1541225
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1531-005/Y
EAN/GTIN:
     4016032213741
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Transparent Blau gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e (100 MHz)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE kompatibel

Die DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e wird durch die blaue Einfärbung der Stecker ermöglicht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Paketgewicht
30 g
Verpackungsvolumen
386.4 cm³
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444210
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/7
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.