Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xeno LI C 7200mAh 3.6V Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xeno LI C 7200mAh 3.6V Einwegbatterie Lithium
Xeno LI C 7200mAh 3.6V Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15413486
Hersteller:
     XENO Energy
Herst.-Nr.:
     23502
EAN/GTIN:
     4040849235023
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Lithium-Thionylchlorid-Batterie Xeno XL-140 F - C (ER26500) - 3,6V 7200mA - max. Dauerstrom: 230mA - max. Puls Strom: 400mA - Temperaturbereich: -55 °C bis 85 °C Xeno Bezeichnung: XL-140F
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Abmessungen (BxTxH)
26.2 x 26.2 x 50 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
C
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
7200 mAh
Produktfarbe
Grün, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Durchmesser
26.2 mm
Gewicht
50.5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.