Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17637 Kamerakabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17637 Kamerakabel 1 m Schwarz
Walimex 17637 Kamerakabel 1 m Schwarz
Walimex 17637 Kamerakabel 1 m Schwarz
Walimex 17637 Kamerakabel 1 m Schwarz
Walimex 17637 Kamerakabel 1 m Schwarz
Walimex 17637 Kamerakabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15433504
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17637
EAN/GTIN:
     4250234576376
Suchbegriffe:
Blitzkabel
walimex blitzkabel
blitzkabel
Das Spiral-Blitzkabel ermöglicht individuelle Blitzbeleuchtung für alle digitalen Pentax SLR-Kameras. Das bedeutet, dass sich bis zu zwei Aufsteckblitze als externe Blitzgeräte nutzen lassen, z.B. indem man sie auf einer Blitzschiene oder auf einem Stativ befestigt. Losgelöst von der Kamera, haben Sie mit dem Kabel 0,5 Meter Bewegungsspielraum nach allen Seiten, womit Sie individuelle Lichtwinkel realisieren können.

Das Spiralkabel ist ausgestattet mit dem Kamerablitzschuh in der Mitte und mit zwei schwenkbaren Blitzschuhen inkl. 1/4 Zoll Gewinde und 1/4 Zoll Schraube auf den anderen Seiten und ist somit multifunktional in der Verwendung. Das Spiralkabel zeichnet sich aus durch seine Stabilität, Flexibilität und Langlebigkeit. Ein kleiner Helfer, mit dem Sie viel Freude haben werden. Zwei Neiger sorgen dafür, dass man die Blitzgeräte in der Neigung verstellen kann.

- mit 2 Blitzgeräten verwendbar
- Kabellänge ca. 1m
- schwenkbare Blitzadapter mit arretierbarem Steckfuß
- für alle digitalen Pentax SLR Kameras
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.