| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-15433506 Herst.-Nr.: 17647 EAN/GTIN: 4250234576475 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Spiral-Blitzkabel ermöglicht individuelle Blitzbeleuchtung für alle digitalen Panasonic SLR-Kameras. Das bedeutet, dass sich bis zu zwei Aufsteckblitze als externe Blitzgeräte nutzen lassen, z.B. indem man sie auf einer Blitzschiene oder auf einem Stativ befestigt. Losgelöst von der Kamera, haben Sie mit dem Kabel 0,5 Meter Bewegungsspielraum nach allen Seiten, womit Sie individuelle Lichtwinkel realisieren können.
Das Spiralkabel ist ausgestattet mit dem Kamerablitzschuh in der Mitte und mit zwei schwenkbaren Blitzschuhen inkl. 1/4 Zoll Gewinde und 1/4 Zoll Schraube auf den anderen Seiten und ist somit multifunktional in der Verwendung. Das Spiralkabel zeichnet sich aus durch seine Stabilität, Flexibilität und Langlebigkeit. Ein kleiner Helfer, mit dem Sie viel Freude haben werden. Zwei Neiger sorgen dafür, dass man die Blitzgeräte in der Neigung verstellen kann.
- mit 2 Blitzgeräten verwendbar - Kabellänge ca. 1m - schwenkbare Blitzadapter mit arretierbarem Steckfuß - für alle digitalen Panasonic SLR Kameras Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |