Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18623 Kameraobjektivadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18623 Kameraobjektivadapter
Walimex 18623 Kameraobjektivadapter
Walimex 18623 Kameraobjektivadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15433555
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18623
EAN/GTIN:
     4250234586238
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter walimex
objektivadapter
  • Ersatzzahnkranz für Objektive mit einem Durchmesser von 52-86mm
    - passend für alle Follow-Fokus-Systeme, die den Industriestandard Mod 0.8 unterstützen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
52 mm
Länge (mm)
360 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.