Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Twisted Pair Installation Cable Netzwerkkabel Grau 305 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Twisted Pair Installation Cable Netzwerkkabel Grau 305 m
Digitus Twisted Pair Installation Cable Netzwerkkabel Grau 305 m
Digitus Twisted Pair Installation Cable Netzwerkkabel Grau 305 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1548318
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1611-V-305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Physikalische Eigenschaften
• Leiter: blanker Kupferdraht AWG 23/1
• Isolierung: PE
• Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
• Farbcode: blau-weiss, orange-weiss, grün-weiss, braun-weiss
• Paarabschirmung: keine
• Geflechtschirmung: keine
• Aussenmantel: PVC
• Farbe: grau

Elektrische Eigenschaften
• Durchschnittliche Impedanz: 100±5 Ohm bei 1-250 MHz
• Ausbreitungsgeschwindigkeit: 65% nom.
• Laufzeitverzögerung: 20 nS/100m max.


Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
305 m
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,32633* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.