Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect V-UTP6005W-FLAT Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect V-UTP6005W-FLAT Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect V-UTP6005W-FLAT Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15517468
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     V-UTP6005W-FLAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
16 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.