Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Premium Matte Ticket Roll, 80 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Premium Matte Ticket Roll, 80 mm x 50 m
Epson Premium Matte Ticket Roll, 80 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15522251
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S045389
EAN/GTIN:
     5711045762758
Suchbegriffe:
Bannerpapier-Rollen
Bannerpapierrollen
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Mit einer Stärke von 127 μm ist dieses Medium ideal für den Druck von Tickets und Beschilderungen. Die glatte, helle, weiße, matte Oberfläche sorgt in Kombination mit den Epson DURABrite Ultra-Pigmenttinten für schnelles Trocknen sowie Beständigkeit der Ausdrucke gegen Verkratzen, Wasser und Wärmeeinwirkung. Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten • Ticketing • Besucherausweis • Regalbeschriftung • Schilder • Produktkennzeichnungsschilder
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Paketgewicht
439 g
Merkmale
Oberflächentyp
Matte
Druckmediengewicht
107 g/m²
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Polen
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
18 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CK03102BK
ab € 1.608,77*
Zubehör
Epson
C31CK03102MK
ab € 1.501,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.