Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt1101 Herst.-Nr.: C33S045419 EAN/GTIN: 8715946527062 |
| |
|
| | |
| Die glatte, helle, weiße, matte Oberfläche sorgt in Kombination mit den Epson DURABrite Ultra-Pigmenttinten für schnelles Trocknen sowie Beständigkeit gegen Verkratzen, Wasser und Wärmeeinwirkung. Der permanent haftende Universal-Acrylatklebstoff bietet reibungslose Abläufe und gute Klebeeigenschaften auf verschiedenen Oberflächen, auch bei niedrigen Temperaturen. Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten • Etiketten mit Barcodes • Verpackungsetiketten • Etiketten für Zubehörteile • Etiketten für Regalbeschriftungen im Einzelhandel • Arzneimitteletiketten • Musteretiketten im Gesundheitswesen • Versandetiketten Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 113 mm | | Verpackungstiefe | 108 mm | | Verpackungshöhe | 113 mm | | Paketgewicht | 636 g | Merkmale | Oberflächentyp | Matte | | Druckmediengewicht | 163 g/m² | Sonstige Funktionen | Ursprungsland | Polen | Logistikdaten | Mindestbestellmenge | 18 Stück(e) | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Prägeband, Schriftprägeband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, gestrichene Großformat-Papierrolle, gestrichene Großformatpapierrolle, etiketten-rolle epson, etiketten rolle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 8,01* | € 11,88* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,07* | € 11,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,07* | € 11,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 8,26* | € 12,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,62* | € 12,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 8,01* pro Rolle) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|