Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim UHS-I SDHC 16GB Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim UHS-I SDHC 16GB Klasse 10
Verbatim UHS-I SDHC 16GB Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15532336
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Aufgrund enorm hoher Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 600x sowie hoher Kapazitäten eignen sich die UHS-I-Flash-Speicherkarten von Verbatim ideal für die Verwendung in leistungsstarken und speicherhungrigen Digitalfoto- und Videokameras sowie für andere Multimediageräte mit hohem Speicherbedarf.

Der zunehmende Einsatz von HD-Videomaterial, hochauflösender Digitalfotografie und mobilen Anwendungen verlangt höhere Speicherkapazitäten und schnellere Datenübertragungsraten. Die Verbatim UHS-I-Speicherkarten entsprechen der neuen "Ultra High Speed"-Spezifikation der SD Association, in der sie die höchsten Werte für Leistung und Kapazität erzielen.

UHS-I-Speicherkarten ("Ultra High Speed") erreichen ihre Höchstgeschwindigkeit nur bei Kopplung mit UHS-I-Geräten. Bei Geräten ohne UHS-I-Schnittstelle beläuft sich die garantierte maximale Datenübertragungsrate für die Class 10-Spezifikation auf 10 MB/s.

Die Ultra High Speed SDHC-Speicherkarten von Verbatim sind mit allen entsprechenden SD-Standards kompatibel. Ein integrierter Schreibschutz verhindert außerdem ein versehentliches Löschen der Daten. SDHC- und SDXC-Karten haben dasselbe physische Format wie SD-Karten, können jedoch nicht in SD-Hostgeräten verwendet werden, die die SDA-Standards Version 2.0 nicht erfüllen.
Weitere Informationen:
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
25 MB/s
X-Geschwindigkeitsklasse
600
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.