| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-15550290 Herst.-Nr.: 23082 EAN/GTIN: 5410853033141 |
| |
|
| | |
| Batterie Zink-Kohle 6-Volt Block Panasonic - Special Power Zink Kohle Batterien liefern eine preiswerte Energiequelle für nur zeitweilig genutzte Geräte mit geringem Stromverbrauch. Die wesentlichen Vorteile sind; - Bewährte und zuverlässige Batterie Technologie - Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis - Wirtschaftlichkeit durch niedrige Kosten bei Produkten mit geringem Stromverbrauch geeignet für: Energiesparende Taschenlampen, Fernbedienungen, Radios und Wecker. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Fernglas | | Abmessungen (BxTxH) | 67 x 67 x 108 mm | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | 6V | | Akku-/Batterietechnologie | Zink-Karbon | | Akku-/Batteriespannung | 6 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 9000 mAh | | Produktfarbe | Rot | Gewicht und Abmessungen | Breite | 67 mm | | Tiefe | 67 mm | | Höhe | 108 mm | | Gewicht | 566 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akkupack 6v, akku für digitalkamera / camcorder |
| | |
| |