| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-15550298 Herst.-Nr.: 42096 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Duracell Ultra Foto Lithium (DL 123) für Foto, Digital-, MP3 Geräte
Präzise Energie für analoge und digitale Kameras. Perfekt abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen der Foto-Applikationen. Höhere Performance für mehr Fotos, mehr Blitzlichter, mehr Mobilität und damit mehr Unab-hängigkeit. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | | Abmessungen (BxTxH) | 17 x 17 x 34.5 mm | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | | Akku-/Batteriespannung | 3 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Gold | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 34.5 mm | | Durchmesser | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |