Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p AB 202 Koaxialkabel A class 2,5 m DIN 45 325 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p AB 202 Koaxialkabel A class 2,5 m DIN 45 325 Weiß
e+p AB 202 Koaxialkabel A class 2,5 m DIN 45 325 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15602226
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     AB 202
EAN/GTIN:
     4005298058869
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
  • mit vergoldeten Kontakten, hochwertiges Absorber- Antennenanschlusskabel für Fernsehen und Rundfunk, speziell für Breitband-Kabel-Anlagen, mit Ferritkernringen an beiden Enden, 75Ω,
    DIN 45 325, digitaltauglich, Kabel doppelt abgeschirmt.

    Koax-Stecker + Koax-Kupplung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
DIN 45 325
Anschluss 2
DIN 45 325
Kabeltyp
A class
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Zertifizierung
WEEE, RoHS
Sonstige Funktionen
Stecker
2
Weitere Suchbegriffe: koax anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.