Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96451022 Herst.-Nr.: SK2003PLUS EAN/GTIN: 8424450152324 |
| |
|
| | |
| Koaxkabel UV-beständig, halogenfrei, flammwidrig, 100 m Spule Koaxkabel UV-beständig plus = geklebte Folie halogenfrei flammwidrig sehr hohes Schirmungsmaß Gasinjection Dielektrikum beschichtet Meteraufdruck Hohe Alterungsbeständigkeit CE Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 270 mm | | Verpackungshöhe | 140 mm | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Produktfarbe | Schwarz | | Impedanz | 75 Ohm | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 10.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 87,64* | € 90,83* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 87,696* | € 90,916* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 89,87* | € 93,16* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 91,072* | € 94,422* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 93,42* | € 96,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8764* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|