Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect SFTP6A01R Netzwerkkabel Rot 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect SFTP6A01R Netzwerkkabel Rot 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Microconnect SFTP6A01R Netzwerkkabel Rot 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15663538
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     SFTP6A01R
EAN/GTIN:
     5711045455520
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
149 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
40 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
27/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.