Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP3659 Drucker-/Scanner-Ersatzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP3659 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
CoreParts MSP3659 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15719240
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP3659
EAN/GTIN:
     5704327920106
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
63 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
10 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
9 g
Merkmale
Kompatibilität
<ul><li>Samsung Printer ML-2510,ML-2570, ML-2571N, SCX-4725F / FN</li><li>Xerox Phaser 3124, 3200MFP</li></ul>
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MSP3687
ab € 3,15*
Zubehör
Coreparts
MSP4322
ab € 4,03*
Zubehör
Coreparts
MSP4701
ab € 5,03*
Zubehör
Coreparts
MSP4703
ab € 4,17*
Zubehör
Coreparts
MSP5917
ab € 3,03*
Zubehör
Coreparts
MSP8856
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.