Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP6008 Drucker-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP6008 Drucker-Kit
CoreParts MSP6008 Drucker-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15719511
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP6008
EAN/GTIN:
     5711045024849
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP/Compaq LaserJet M3035MFP<br />
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Paketgewicht
14 g
Verpackungsbreite
89 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.