Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson ROC4411 Fernbedienung IR Wireless DVD/Blu-ray, SAT, TV, Beistellgerät Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomson ROC4411 Fernbedienung IR Wireless DVD/Blu-ray, SAT, TV, Beistellgerät Drucktasten
Thomson ROC4411 Fernbedienung IR Wireless DVD/Blu-ray, SAT, TV, Beistellgerät Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15737915
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     ROC4411
EAN/GTIN:
     4047443118646
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
hama universal-fernbedienung
universal fernbedienungen
  • 4 Steuerungsebenen: TV/DVD/SAT-STB/AMP
    - Vorprogrammiert für alle in Europa erhältlichen TV-Marken und -Geräte
    - Lern- und Makrofunktion
    - Geräteauswahltasten, Prog +/- Tasten und Vol +/- Tasten beleuchtet
    - Steuertasten mit Farbcodierung zur Steuerung von Videotext oder von Sonderfunktionen bei Kabelfernsehen (z.B. SKY) und IP-TV (z.B. Liga-Total bei Entertain von T-Home)
    - Ergonomisches Design der Tasten für optimalen Bedienkomfort
    - spezielle Oberschale zur Reduzierung von Fingerabdrücken
    - Gehäuseunterseite mit Soft-Touch-Oberfläche für verbesserte Griffigkeit
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
4
Maximale Reichweite
16 m
Frequenzreichweite
0 - 400 kHz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
DVD/Blu-ray, SAT, TV, Beistellgerät
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.