Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 1000x CompactFlash 128GB Kompaktflash MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 1000x CompactFlash 128GB Kompaktflash MLC
Transcend 1000x CompactFlash 128GB Kompaktflash MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15754719
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GCF1000
EAN/GTIN:
     760557823957
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Um bei der Aufnahme von Bildern und Videos mit aktuellen digitalen Geräten eine hohe Qualität zu gewährleisten, unterstützt Transcends 1000x CompactFlash Speicherkarte die CompactFlash 6.0 Spezifikation. Diese bietet extrem hohe Geschwindigkeiten und ausreichend Speicherplatz. Zusätzlich verfügen die 1000x CF Karten der "Ultimate" Serie über die Video Performance Guarantee (VPG-20) um professionelle Videoaufnahmen zu ermöglichen ohne dass einzelne Bildsequenzen verlorengehen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
28 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
160 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
120 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
3.3,5 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GCF1000
ab € 37,76*
Zubehör
Transcend
TS16GCF1000
ab € 23,95*
Zubehör
Transcend
TS64GCF1000
ab € 66,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.