Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 12N0772 Drucker-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 12N0772 Drucker-Kit
Lexmark 12N0772 Drucker-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1578846
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     12N0772
EAN/GTIN:
     734646567725
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Seitenleistung: Bis zu 28.000 Seiten pro Farbe bei ca. 5% Seitendeckung.

- Für die Drucker Lexmark C910, C910dn, C910fn, C910n, C912, C912dn, C912fn, C912n, C920, C920n, C920dn, C920dtn.
- Papier und Transparentfolien wurden für eine optimale Verwendung mit den Druckern Lexmark C750 und C910 entwickelt.
- Durch das strahlende Weiß und des außerordentlichen Glanzes eignet sich das Papier perfekt für Kunden, die ihre Broschüren, Kataloge und Flyer bei Bedarf selbst drucken möchten, um Geld zu sparen und keine Exemplare auf Lager halten zu müssen. Auf beiden Seiten bedruckbar.
- Allgemein - Die Transparentfolien für Farblaserdruck sind ideal für professionelle Präsentationen. Sie können auf beiden Seiten bedruckt werden, sodass ein einfaches Auffüllen gewährleistet ist.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Drucktechnologie
Laser
Druckleistung
28000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2999.71 g
Verpackungsbreite
467.36 mm
Verpackungslänge
304.8 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,65*
€ 360,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,15*
€ 358,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,41*
€ 339,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,85*
€ 325,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.