Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa A-CRF-RMNM-L1-300 Koaxialkabel 3 m N-Typ RP-SMA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa A-CRF-RMNM-L1-300 Koaxialkabel 3 m N-Typ RP-SMA Schwarz
Moxa A-CRF-RMNM-L1-300 Koaxialkabel 3 m N-Typ RP-SMA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15902875
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     A-CRF-RMNM-L1-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
N-Typ
Anschluss 2
RP-SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Stecker
N-type, RP-SMA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.