Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa M12A-5P-IP68 Drahtverbinder M12 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa M12A-5P-IP68 Drahtverbinder M12 Schwarz, Silber
Moxa M12A-5P-IP68 Drahtverbinder M12 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15905105
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     M12A-5P-IP68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
40.5 mm
Höhe
14.5 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.