Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa M12A-8PMM-IP68 Drahtverbinder M12 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa M12A-8PMM-IP68 Drahtverbinder M12 Schwarz, Silber
Moxa M12A-8PMM-IP68 Drahtverbinder M12 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15905107
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     M12A-8PMM-IP68
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.4 mm
Tiefe
41.8 mm
Höhe
14.4 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.