Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP SP-469U-S-PSU Netzteil 250 W TFX Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP SP-469U-S-PSU Netzteil 250 W TFX Edelstahl
QNAP SP-469U-S-PSU Netzteil 250 W TFX Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15944723
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     SP-469U-S-PSU
EAN/GTIN:
     885022004027
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
250 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
TFX
Kompatible Produkte
TS-469U-SP, TS-469U-RP
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Seite
Sonstige Funktionen
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
900 g
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil 250w, computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,91*
€ 234,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,86*
€ 230,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.