Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-441P-1H Netzteil 480 W 24-pin ATX 1U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-441P-1H Netzteil 480 W 24-pin ATX 1U Silber
Supermicro PWS-441P-1H Netzteil 480 W 24-pin ATX 1U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15954514
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-441P-1H
EAN/GTIN:
     672042101047
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Energie
Gesamtleistung
480 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
5.5 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+12V,+3.3V,+5V,+5Vsb A
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
39.1 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
40 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.